RELIANCE(リラインス)
二段式タオル掛 R1623-Wシリーズ
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式角型タオル掛です。
材質
パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト
仕上
パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937171
R1623-W-400
Φ16×L400
65-1671-13
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937180
R1623-W-500
Φ16×L500
65-1671-14
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937189
R1623-W-600
Φ16×L600
65-1671-15
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000