RELIANCE(リラインス)
スライドシャワーフック R29Lシリーズ
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様
左側受け
材質
本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂
仕上
本体/ホワイト、ハンガー/グレー
浴室使用可否
可
付属ビス有無
無し
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
対象
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937575
R29L30-G
30用
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Gタイプ/GROHE用【ニギリバー】径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)
65-1672-45
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937591
R29L30-I
30用
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Iタイプ/LIXIL用(旧INAX)【ニギリバー】径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)
65-1672-46
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937600
R29L30-X
30用
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Xタイプ/TOTO、KVK用【ニギリバー】径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)
65-1672-47
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937609
R29L34-G
34用
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Gタイプ/GROHE用【ニギリバー】径Φ34(R7247)
65-1672-48
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937618
R29L34-I
34用
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Iタイプ/LIXIL用(旧INAX)【ニギリバー】径Φ34(R7247)
65-1672-49
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937627
R29L34-X
34用
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Xタイプ/TOTO、KVK用【ニギリバー】径Φ34(R7247)
65-1672-50
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000