RELIANCE(リラインス)
スライドシャワーフック Φ30用 クロムメッキタイプ R29CHシリーズ
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
材質
本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂
寸法(mm)
Φ30用
仕上
本体/クロムメッキ、ハンガー/グレー
浴室使用可否
可
付属ビス有無
無し
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937521
R29CHL30-G
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Gタイプ/GROHE用【ニギリバー】径Φ30(R2937、R8907CH)
65-1672-39
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937530
R29CHL30-I
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Iタイプ/LIXIL用(旧INAX)【ニギリバー】径Φ30(R2937、R8907CH)
65-1672-40
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937539
R29CHL30-X
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Xタイプ/TOTO、KVK用【ニギリバー】径Φ30(R2937、R8907CH)
65-1672-41
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937548
R29CHR30-G
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Gタイプ/GROHE用【ニギリバー】径Φ30(R2937、R8907CH)
65-1672-42
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937557
R29CHR30-I
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Iタイプ/LIXIL用(旧INAX)【ニギリバー】径Φ30(R2937、R8907CH)
65-1672-43
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937566
R29CHR30-X
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Xタイプ/TOTO、KVK用【ニギリバー】径Φ30(R2937、R8907CH)
65-1672-44
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000