RELIANCE(リラインス)
タオル掛シングル 六角タッピングネジ6mm付 R6203-Sシリーズ
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。
材質
真鍮
仕上
クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937776
R6203-S-400
Φ16×L400×D60
65-1673-08
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937785
R6203-S-500
Φ16×L500×D60
65-1673-09
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937801
R6203-S-600
Φ16×L600×D60
65-1673-10
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000