歯愛メディカル
CiデンチャーブラシAD
あらゆる義歯、ブラッシング方法にも適合するよう、3種類のブラシ毛と植毛方法をコンビネーションして作りました。
材質
毛:ナイロン、柄:PP(ポリプロピレン)・エラストマー
全長(mm)
158
毛のかたさ
やわらかめ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933531
-
ライトブルー
7-8496-01
¥190
¥
189
¥208
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年1月16日
63933540
-
ダークブルー
7-8496-02
¥190
¥
189
¥208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63933549
-
パープル
7-8496-03
¥190
¥
189
¥208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63933558
-
オレンジ
7-8496-04
¥190
¥
189
¥208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000