ウチエ
シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ
脚部が左右に開くので乗り降りがしやすいです。
仕様
通常タイプ
材質
本体:アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座シート:EVA ・背シート:ナイロンメッシュ
寸法(mm)
本体/470×940×865~945、座面/390×400
質量(kg)
約12
耐荷重(kg)
約100
キャスター
前輪/Φ5インチ(キャスターダブルロック付き)、後輪/Φ10インチ(足元ストッパー付き)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
アズワン品番
前座高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933567
SWR140
シート:O型
7-8506-01
420~500
¥98,000
¥
93,980
¥103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933576
SWR141
シート:穴無し
7-8506-02
410~490
¥100,000
¥
95,980
¥105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933585
SWR142
シート:U型
7-8506-03
405~485(5段階調節、20ピッチ)
¥98,000
¥
93,980
¥103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000