曜日別特売

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series - SMC

・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1内容量1台
関連資料:カタログ(13.7MB)
注意
※コントローラ別売り
全2516種類を絞り込む
ストローク(mm)
2516種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
サイズ
モータ配置
モータケーブル取出方向
最大可搬質量(水平)(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64072815LE2YG16MD1HA-30A3016ストレート軸方向17
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072831LE2YG16MD1HB-30A3016ストレート軸方向25
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072840LE2YG16MD1HC-30A3016ストレート軸方向40
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072849LE2YG16MD2HA-30A3016ストレート右方向17
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072858LE2YG16MD2HB-30A3016ストレート右方向25
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072867LE2YG16MD2HC-30A3016ストレート右方向40
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072876LE2YG16MD3HA-30A3016ストレート左方向17
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072885LE2YG16MD3HB-30A3016ストレート左方向25
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072901LE2YG16MD3HC-30A3016ストレート左方向40
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072910LE2YG16MD4HA-30A3016ストレート上方向17
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072919LE2YG16MD4HB-30A3016ストレート上方向25
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072928LE2YG16MD4HC-30A3016ストレート上方向40
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072937LE2YG16MD5HA-30A3016ストレート下方向17
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072946LE2YG16MD5HB-30A3016ストレート下方向25
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072955LE2YG16MD5HC-30A3016ストレート下方向40
90,370
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072971LE2YG25MD1HA-30A3025ストレート軸方向26
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072980LE2YG25MD1HB-30A3025ストレート軸方向40
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072989LE2YG25MD1HC-30A3025ストレート軸方向70
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64072998LE2YG25MD2HA-30A3025ストレート右方向26
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073007LE2YG25MD2HB-30A3025ストレート右方向40
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073016LE2YG25MD2HC-30A3025ストレート右方向70
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073025LE2YG25MD3HA-30A3025ストレート左方向26
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073041LE2YG25MD3HB-30A3025ストレート左方向40
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073050LE2YG25MD3HC-30A3025ストレート左方向70
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073059LE2YG25MD4HA-30A3025ストレート上方向26
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073068LE2YG25MD4HB-30A3025ストレート上方向40
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073077LE2YG25MD4HC-30A3025ストレート上方向70
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073086LE2YG25MD5HA-30A3025ストレート下方向26
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073095LE2YG25MD5HB-30A3025ストレート下方向40
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073111LE2YG25MD5HC-30A3025ストレート下方向70
90,860
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073120LE2YG16MD1HA-50A5016ストレート軸方向17
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073129LE2YG16MD1HB-50A5016ストレート軸方向25
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073138LE2YG16MD1HC-50A5016ストレート軸方向40
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073147LE2YG16MD2HA-50A5016ストレート右方向17
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073156LE2YG16MD2HB-50A5016ストレート右方向25
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073165LE2YG16MD2HC-50A5016ストレート右方向40
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073181LE2YG16MD3HA-50A5016ストレート左方向17
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073190LE2YG16MD3HB-50A5016ストレート左方向25
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073199LE2YG16MD3HC-50A5016ストレート左方向40
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073208LE2YG16MD4HA-50A5016ストレート上方向17
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073217LE2YG16MD4HB-50A5016ストレート上方向25
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073226LE2YG16MD4HC-50A5016ストレート上方向40
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073235LE2YG16MD5HA-50A5016ストレート下方向17
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073251LE2YG16MD5HB-50A5016ストレート下方向25
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073260LE2YG16MD5HC-50A5016ストレート下方向40
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073269LE2YG16LD1HA-30A3016ストレート軸方向17
94,110
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073278LE2YG16LD1HB-30A3016ストレート軸方向25
94,110
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073287LE2YG16LD1HC-30A3016ストレート軸方向40
94,110
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073296LE2YG16LD2HA-30A3016ストレート右方向17
94,110
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073305LE2YG16LD2HB-30A3016ストレート右方向25
94,110
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする