ベルト荷締機

ベルト荷締機 - TRUSCOベルト荷締機 - TRUSCOベルト荷締機 - TRUSCOベルト荷締機 - TRUSCOベルト荷締機 - TRUSCOベルト荷締機 - TRUSCOベルト荷締機 - TRUSCOベルト荷締機 - TRUSCO

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。

用途
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.5内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
トラスコ品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64098250GV25A-125S0.127S字フック(オープンフック)254.5697-8244JIS規格品
5,190
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
64098259GV25A-125J0.127Jフック254.5697-8228JIS規格品
5,340
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098268GV25A-125D0.127Dリング254.5697-8203JIS相当品
5,660
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098277GV25A-125F0.127フラットフック254.5697-8218JIS相当品
5,630
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098286GV25A-125HK0.127フック&キーパー254.5697-8222JIS相当品
6,670
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098295GV25A-125SP0.127スナップフック254.5697-8247JIS相当品
8,660
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098311GV25A-125TSP0.127ツイストスナップフック254.5697-8253JIS相当品
9,160
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098320GV25A-125R0.127アイフック254.5697-8238JIS規格品
5,920
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098329GV25A-250ELS0.254エンドレス255697-8210JIS規格品
4,510
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする