ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。

用途
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ内容量1台
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト幅(mm)
規格
端末仕様
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64098338GV25HA-250S697-824525JIS規格品S字フック(オープンフック)4.5
6,490
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098347GV25HA-250J697-823025JIS規格品Jフック4.5
6,240
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098356GV25HA-250D697-820225JIS相当品Dリング4.5
6,570
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098365GV25HA-250F697-821725JIS相当品フラットフック4.5
6,530
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098381GV25HA-250HK697-822425JIS相当品フック&キーパー4.5
7,580
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098390GV25HA-250SP697-824925JIS相当品スナップフック4.5
9,560
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098399GV25HA-250TSP697-825225JIS相当品ツイストスナップフック4.5
10,060
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098408GV25HA-250R697-823725JIS規格品アイフック4.5
6,820
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098417GV25HA-500ELS697-821325JIS規格品エンドレス5
5,410
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098426GV35A-500J697-822635JIS規格品Jフック4.5
8,980
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098435GV35A-500D697-673235JIS相当品Dリング4.5
8,840
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098451GV35A-500F697-822035JIS相当品フラットフック4.5
9,560
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098460GV35A-500HK697-822535JIS相当品フック&キーパー4.5
9,850
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098469GV35A-500SP697-824635JIS相当品スナップフック4.5
11,290
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098478GV35A-500TSP697-825135JIS相当品ツイストスナップフック4.5
11,690
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
64098487GV35A-500R697-824135JIS規格品アイフック4.5
9,600
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098496GV35A-1000ELS697-821635JIS規格品エンドレス5.5
7,360
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098505GV50A-750J95697-822950JIS規格品Jフック9.5
17,170
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098521GV50A-750D697-673150JIS相当品Dリング5
13,460
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098530GV50A-750F697-821950JIS相当品フラットフック5
13,780
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098539GV50A-750HK697-822150JIS相当品フック&キーパー5
14,540
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098548GV50A-750SP697-824850JIS相当品スナップフック5
16,020
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098557GV50A-750TSP697-825050JIS相当品ツイストスナップフック5
16,450
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098566GV50A-325E697-820950JIS規格品Eクリップ5
13,350
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098575GV50A-750R697-824350JIS規格品アイフック5
14,540
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098591GV50A-1500ELS697-821450JIS規格品エンドレス6
11,510
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098600GV50A-1000J697-823250JIS規格品Jフック5
15,370
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098609GV50A-1000R697-823950JIS規格品アイフック5
16,450
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098618GV50A-2000ELS697-821250JIS規格品エンドレス6
13,130
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098627GV75A-2000J697-823375JIS規格品Jフック7
39,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098645GV75A-4000ELS697-821175JIS規格品エンドレス8
30,880
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
64098636GV75A-2000R697-824275JIS規格品アイフック7
37,880
28,980
31,878(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする