BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8004GGアダプタ
材質
SS・SC相当鋼
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64098146
8004GG04H17
40
34
G1/4
35
13
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64098155
8004GG06H19
60
38
G3/8
35
15
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64098171
8004GG08H22
100
46
G1/2
35
18
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64098180
8004GG12H30
170
52
G3/4
28
20
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64098189
8004GG16H36
240
57
G1
21
22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64098198
8004GG20H46
410
64
G1.1/4
17
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64098207
8004GG24H50
470
65
G1.1/2
11
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64098216
8004GG32H65
760
75
G2
11
29
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください