TOUCH st 先が付かないシリコーン料理クリーナー

TOUCH st 先が付かないシリコーン料理クリーナー - パール金属TOUCH st 先が付かないシリコーン料理クリーナー - パール金属TOUCH st 先が付かないシリコーン料理クリーナー - パール金属TOUCH st 先が付かないシリコーン料理クリーナー - パール金属

先が付かないシリコーン料理クリーナー。
クリームがきれいにすくえる。ボウルや鍋のフチにフィット。
食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。

材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)、中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)ブラック質量(g)47全長A×幅B×高さC(mm)260×55×15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099659G-5107
1,000
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする