曜日別特売

ばけたび富士山Tシャツ L

ばけたび富士山Tシャツ L - アーテック[学校教材・教育玩具]ばけたび富士山Tシャツ L - アーテック[学校教材・教育玩具]ばけたび富士山Tシャツ L - アーテック[学校教材・教育玩具]

ばけたびシリーズが富士山デザインのTシャツになって登場!
日本を旅するけものたち「ばけたび」が富士山やウナギ、お茶に化けて登場!東海地域の観光地にぴったりなTシャツで、旅の思い出を身に着けられます。ユニークなデザインで普段使いにもおすすめです。【「ばけたび」とは】一人前になりたくて、日本を旅するけものたち。気に入ったものに化けてみては、素敵なありかたを探しています!

材質綿セット内容本体のみ袖丈(cm)220身幅(cm)550身丈(cm)740内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6410049938980220
1,700
1,155
1,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする