曜日別特売

沖縄夫婦Tシャツ L

沖縄夫婦Tシャツ L - アーテック[学校教材・教育玩具]沖縄夫婦Tシャツ L - アーテック[学校教材・教育玩具]沖縄夫婦Tシャツ L - アーテック[学校教材・教育玩具]

沖縄弁で妻を意味する「トゥジ」をデザイン!夫婦ペアに人気のお土産Tシャツ!
沖縄弁で「妻」を意味する「トゥジ」の文字を大きくデザインしたTシャツです。シーサーのイラストも添えられ、沖縄らしい雰囲気を楽しめます。沖縄の思い出をおしゃれに残せる一枚で、旅行先での写真映えにもおすすめです。夫婦・カップルのお土産やペアコーデにぴったりのアイテムです。沖縄旅行のお土産や、インバウンド向けのギフトとしてもも喜ばれる一品です。

材質綿セット内容本体のみ種類トゥジ(妻)袖丈(cm)220身幅(cm)550身丈(cm)740内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64100517118778220
1,700
1,155
1,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする