パール金属
TOUCH st 先が付かないシリコーン丸型スプーン
先が付かないシリコーン丸型スプーン。
丸みがあるので最後まできれいにすくえます。炒め、取り分けにちょうどいいサイズ感。
食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)、中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)
色
ブラック
質量(g)
61
全長A×幅B×高さC(mm)
260×70×35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64101348
G-5106
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください