パール金属
TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸33
先が付かないシリコーン菜箸。
盛り付けやお弁当詰めに最適。細かい作業がしやすい。
食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。
材質
先端表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)、本体:ナイロン(耐熱温度170℃)
寸法(mm)
1本:全長330×直径7、スタンド部10×10
色
ブラック
質量(g)
セット:29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64101357
G-5108
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください