曜日別特売

シンプルユースフィッツ ナイロンお玉

シンプルユースフィッツ ナイロンお玉 - パール金属シンプルユースフィッツ ナイロンお玉 - パール金属シンプルユースフィッツ ナイロンお玉 - パール金属シンプルユースフィッツ ナイロンお玉 - パール金属

食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。
フック掛けもできるので、キッチンにそのまま見せる収納としても。

材質金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン(耐熱温度200℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)ホワイト質量(g)51全長A×幅B×高さC(mm)290×90×70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64101366G-5164
500
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする