HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
デジタル水質計(高濃度シリカ)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
仕様
【受光部】シリコンフォトセル、【発光源】LED (470nm)
付属品
測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
測定範囲
0~200(ppm )(mg/L)
電源
単四アルカリ電池 1個
測定項目
高濃度シリカ
精度
2(ppm )(mg/L) (±測定値の5% @25℃)
測定方法
モリブド珪酸法
分解能
1(ppm )(mg/L)
使用環境
外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ
10分間の未使用後
内容量
1セット
注意
※本器には試薬が付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64151687
HI 770
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください