設定情報
販売価格(税別)¥55,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カイスイマレン

【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ

【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン

※参考画像(HG1000C)

返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

FRP製で耐久性が抜群。
お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。
集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。
FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。
排水口が付いてますので、内部の水洗いも簡単です。
女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。
後部に転倒防止用のボルトが付いております。壁などに鎖を引っかけることができ、強風時も安心です。
介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。
大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション 飲食店 集合住宅 ゴミ収集箱

注文コード64159098 用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管。オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に 材質FRP 質量(kg)【HG400】 16、 【HG600】 22、 【HG800】 26、 【HG1000】 36 容量(L)【HG400】 400、 【HG600】 610、 【HG800】 800、 【HG1000】 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【HG400】 870×660×1100、【HG600 】 1096×716×1110、【HG800】 1280×950×1110、【HG1000】 1420×960×1250 キャスター径(Φmm)【HG400】:50 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 【HG600,800】:75 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 【HG1000】:100 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 標準色単色:アイボリー サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする