曜日別特売

走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V

走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V - マリンテック走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V - マリンテック走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V - マリンテック走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V - マリンテック走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V - マリンテック走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V - マリンテック

・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ
・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)
・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可
・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電
・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵
・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に
・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A
・LED表示ランプ付き
・6種類の保護回路内蔵
・ダブル冷却ファン
・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能
・Bluetooth機能
・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能
・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能
・1年保証

型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153306SBC25-1224BS
95,000
94,980
104,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする