曜日別特売

オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッド

オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッド - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッド - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッド - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッド - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッド - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッド - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッド - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッド - MAD MAX(マッドマックス)

通勤通学時の必需品!雨具を入れたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックスはワンタッチで取り外し可能。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。

用途バイク用付属品取り付けマウント、鍵2本適合汎用材質PP(ポリプロピレン)/レンズ部分ABS樹脂質量(kg)【本体】2.5【総質量】3.1内寸法(縦×横×高さ)(mm)370(※320)×390×305(※内寸の縦の長さは、凹凸がある為、最長、最短の計測を行っております。)色(本体)ブラック外寸法(縦×横×高さ)(mm)440×400×330(バックレスト部含む)色(反射板)レッド内容量1セット
注意
※注意事項
※計測方法によって、±10mmの誤差が生じる場合が御座います。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64156237MM18-E38B-01R
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする