関西ペイント PG80希釈用シンナー

関西ペイント PG80希釈用シンナー - PROST's関西ペイント PG80希釈用シンナー - PROST's関西ペイント PG80希釈用シンナー - PROST's関西ペイント PG80希釈用シンナー - PROST's関西ペイント PG80希釈用シンナー - PROST's関西ペイント PG80希釈用シンナー - PROST's関西ペイント PG80希釈用シンナー - PROST's関西ペイント PG80希釈用シンナー - PROST's

関西ペイントのウレタン塗料、PG80専用の希釈用シンナーです。

仕様
【ソリッドカラーの場合】
ソリッド100:シンナー50から70
仕上げ塗り ソリッド100:シンナー0から20
【メタリックカラーの場合】
メタリックカラー100:シンナー100から120
用途塗料成分希釈用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641611372023c0005c025191個(400g)484mL
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
641611462023c0005c025201個(800g)969mL
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
641611552023c0005c025211個(1.6kg)2L
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
641611712023c0005c025221個(2.4kg)3L
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
641611802023c0005c025231個(2.8kg)3L
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
641611892023c0005c025241個(3.2kg)4L
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
641611982023c0005c024261個(170g)206mL
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
641612072023c0005c024271個(300g)363mL
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
641612162023c0005c024281個(340g)412mL
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
641612252023c0005c024291個(510g)617mL
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
641612412023c0005c024311個(600g)726mL
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
641612502023c0005c024321個(680g)823mL
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
641612592023c0005c024331個(900g)1090mL
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
641612682023c0005c024341個(1.2kg)1L
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
64161277pgthi-41個(4kg)5L
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
64161286pgthi-5001個(500g)605mL
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
64161295pgthi-11個(1kg)1L
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64161311pgthi-15001個(1.5kg)2L
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
64161320pgthi-21個(2kg)2L
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
64161329pgthi-2501個(250g)303mL
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
64161338pgthi-25001個(2.5kg)3L
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
64161347pgthi-30001個(3kg)4L
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
64161356pgthi-35001個(3.5kg)4L
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
64161128pgthi-16-s1個(16L)16L
オープン
9,198
10,118(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする