ヒーター パネルヒーター 1000W

ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル)

北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのパネルヒーター
熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理
暖房の目安:木造4畳まで/コンクリート6畳まで
入切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可
温度設定:5-35℃
お部屋全体を穏やかに暖めます
オーバーヒート制御機能搭載
転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心
北欧ノルウェーのモダンデザイン

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ヒーター パネル型ヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 おしゃれ 質量(kg)4.7 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×21×43.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64176388 YMILL-1001ATIM
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする