YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388

YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388
YMILL-1001ATIM ヒーター パネルヒーター 1000W mill(ミル) 64176388

ヒーター パネルヒーター 1000W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64176388
品番
YMILL-1001ATIM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのパネルヒーター
熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理
暖房の目安:木造4畳まで/コンクリート6畳まで
入切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可
温度設定:5-35℃
お部屋全体を穏やかに暖めます
オーバーヒート制御機能搭載
転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心
北欧ノルウェーのモダンデザイン

用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ヒーター パネル型ヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 おしゃれ
質量(kg)
4.7
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×21×43.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする