YAMAZEN(山善)
こたつテーブル 長方形 折りたたみ 折れ脚 一人用 ねこ脚
折れ脚タイプでコンパクト!おしゃれな、ねこ脚リビングテーブルこたつ
電源コード:中間入切スイッチ
折れ脚タイプでコンパクトに収納
用途
こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル リビングこたつ ネコ脚 一人用 新生活
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
MS-303H
保証期間
1年
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.0円、(弱)2.5円
内容量
1台
取扱説明書:
(0.89MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64176580
GNO-8055(WW)
11.8
80×55×38
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64177298
GNO-1060(WW)
13
100×60×38
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。