曜日別特売

インクジェット複合機

インクジェット複合機 - PRIVIO(プリビオ)インクジェット複合機 - PRIVIO(プリビオ)

プリント、スキャン、コピー、ファクス、電話がこれ1台。
電話機付き複合機エントリーモデル。子機2台付

仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:〇、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):-、自動両面印刷:-、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):-、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF無しインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W390×D343×H148.5使用可能用紙サイズL判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)1.5plWi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct商品タイプ複合機(プリント、スキャン、コピー、ファクス、電話、無線LAN/USB)無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64167489MFC-J742DWN
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする