全色顔料インク搭載で、小さな文字もカラーのグラフもきれいに印刷。
大容量インクモデル。
仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約1000ページ、カラー(通常)約1000ページ付属品スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約8.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.8(スリープモード時)、約0.1(待機時(電源OFF時))、約21(コピー時)エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大100枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:-、コードレス電話機:-、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):〇、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):〇、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF有りインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×343×180メモリー容量256MB解像度最大1200×4800dpi動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80(結露無きこと)インクLC516・LC516XL シリーズ運転音(dB)(A)約53使用可能用紙サイズL判~A4:(A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、ハガキ、往復ハガキ、Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色独立(ブラック:顔料、カラー:顔料)グリーン購入法適合液滴量2pl(最小インク)Wi-FiWi-Fi CERTIFIED、WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Direct商品タイプ複合機無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE(AES)エコマーク認定番号25 155 022内容量1台