曜日別特売

ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF

ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF - マルシン(マルシン工業)ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF - マルシン(マルシン工業)ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF - マルシン(マルシン工業)ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF - マルシン(マルシン工業)ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF - マルシン(マルシン工業)ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF - マルシン(マルシン工業)ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF - マルシン(マルシン工業)ハーフヘルメット MCH5 MZ-HALF - マルシン(マルシン工業)

MCH5 MZ-HALF ハーフヘルメット
1970年代当時のレジェンダリースタイルを忠実に再現。現代の安全技術と機能を付加し遂に復刻。
・業界ではじめてイヤーカバーにスピーカーポケットを内蔵。ハーフヘルメットにインカムが装着できます!
スピーカーポケットは内装にも使われる生地を使用しており、メッシュで通期性が良く、音も良く聞こえます。
(一般的に使用される直径45mm~55mm程度のスピーカーサイズに対応。)
・カラーラインナップは6種類。なかでも「VINTAGE」はマルシンが70年代に発売したレジェンドモデル「Beetle」を再現しています。
・別売りオプション品として、6種類のカラーのスケルトンバイザーあり
(ブラック、スモーク、イエロー、レッド、ブルー、オレンジ、※ブラックはスケルトンではありません。)
・当時の太いフチゴムを再現したり、クラシックスタイルのショートバイザーを標準装備したりすることで70年代のレジェンダリースタイルを忠実に再現しました。

用途
帽体素材:ABS
SG規格/PSCマーク取得
125CC以下対応
サイズ:フリーサイズ(57~60cm相当)
あごひもにDリング採用
業界初のスピーカーポケット内蔵のイヤーカバー標準装備(メーカー調べ)
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64167891MZH001ホワイト
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
64167900MZH002クラシックブルー
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
64167909MZH003マットブラック
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
64167918MZH004ヴィンテージ
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
64167927MZH005ストライプ(WH/RD/BL)
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
64167936MZH006ストライプ(BK/RD/GRY)
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする