ケニス
シャーレ
透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
仕様
断面:焼口
材質
並質ガラス
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
【底側/ 口内径×高さ】27×16【底側/外径】32
【底側/口内径×高さ】41×18【底側/外径】46
【底側/口内径×高さ】58×20【底側/外径】64
【底側/口内径×高さ】70×20【底側/外径】75
【底側/口内径×高さ】86×20【底側/外径】91
【底側/口内径×高さ】89×22【底側/外径】94
【底側/口内径×高さ】117×26【底側/外径】122
【底側/口内径×高さ】146×28【底側/外径】152
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
フタ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168609
FS-30
【底側/ 口内径×高さ】27×16【底側/外径】32
【内径】33【厚さ】1.3【外径×高さ】37×15
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
64168618
FS-45
【底側/口内径×高さ】41×18【底側/外径】46
【内径】47【厚さ】1.3【外径×高さ】52×16
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
64168627
FS-60
【底側/口内径×高さ】58×20【底側/外径】64
【内径】66【厚さ】2【外径×高さ】71×16
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
64168636
FS-70
【底側/口内径×高さ】70×20【底側/外径】75
【内径】78【厚さ】2【外径×高さ】83×17
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
64168645
FS-90A
【底側/口内径×高さ】86×20【底側/外径】91
【内径】93【厚さ】2【外径×高さ】98×18
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
64168661
FS-90B
【底側/口内径×高さ】89×22【底側/外径】94
【内径】96【厚さ】2【外径×高さ】102×19
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
64168670
FS-120
【底側/口内径×高さ】117×26【底側/外径】122
【内径】124【厚さ】2【外径×高さ】129×20
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
64168679
FS-150
【底側/口内径×高さ】146×28【底側/外径】152
【内径】154【厚さ】2【外径×高さ】160×24
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください