曜日別特売

Sシャーレ

Sシャーレ - サンダイヤ

・プレス絞り加工成形製品
・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。
・ 材質 SUS304 18-10
※製品にはメーカーマークが付してあります。

厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:38規格75身の外径(mm)75フタ外径(Φmm)77.8身質量(g)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64174927245075
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする