サンダイヤ
Sシャーレ
・プレス絞り加工成形製品
・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。
・ 材質 SUS304 18-14
※製品にはメーカーマークが付してあります。
厚さ(mm)
ステンレス:0.8
質量(g)
フタ:195
規格
150
身の外径(mm)
150
フタ外径(Φmm)
154
身質量(g)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64174970
245150
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください