エアージェイ
ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh
ポケットにいれてもかさばらない超ミニ・極薄サイズ。PD20W出力対応で、対応するスマホなどを急速充電します。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーター付きで、充電不足の心配を解消します。
付属品
USBC-Cケーブル(24cm)、取扱説明書、保証書
材質
PC、ABS
質量(g)
約88
出力
【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×68×15
入力
【USB-C】12W(Max)(5V/2.4A)
充電時間
満充電まで4~4.5時間
内蔵電池
115252リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)
5000 (19.25Wh、3.85V)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64183205
MB-MIN5000 WH
ホワイト
オープン
¥
2,709
¥
2,980
(税込)
6日以内出荷
64183221
MB-MIN5000 BK
ブラック
オープン
¥
2,709
¥
2,980
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください