日本エレパーツ
中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル
SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様
SMAP-SMAJ
形状
ストレート
ケーブル
1.5D-2V
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64183266
SMAP-SMAJ-1.5D2V-100
1本(100mm)
100
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183275
SMAP-SMAJ-1.5D2V-125
1本(125mm)
125
¥
2,805
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183291
SMAP-SMAJ-1.5D2V-150
1本(150mm)
150
¥
2,811
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183300
SMAP-SMAJ-1.5D2V-175
1本(175mm)
175
¥
2,816
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183309
SMAP-SMAJ-1.5D2V-200
1本(200mm)
200
¥
2,821
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183318
SMAP-SMAJ-1.5D2V-225
1本(225mm)
225
¥
2,826
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183327
SMAP-SMAJ-1.5D2V-250
1本(250mm)
250
¥
2,832
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183336
SMAP-SMAJ-1.5D2V-275
1本(275mm)
275
¥
2,837
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183345
SMAP-SMAJ-1.5D2V-300
1本(300mm)
300
¥
2,842
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183361
SMAP-SMAJ-1.5D2V-325
1本(325mm)
325
¥
2,847
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183370
SMAP-SMAJ-1.5D2V-350
1本(350mm)
350
¥
2,853
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183379
SMAP-SMAJ-1.5D2V-375
1本(375mm)
375
¥
2,858
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183388
SMAP-SMAJ-1.5D2V-400
1本(400mm)
400
¥
2,863
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183397
SMAP-SMAJ-1.5D2V-425
1本(425mm)
425
¥
2,868
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183406
SMAP-SMAJ-1.5D2V-450
1本(450mm)
450
¥
2,874
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183415
SMAP-SMAJ-1.5D2V-475
1本(475mm)
475
¥
2,879
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183431
SMAP-SMAJ-1.5D2V-500
1本(500mm)
500
¥
2,884
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183440
SMAP-SMAJ-1.5D2V-525
1本(525mm)
525
¥
2,887
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183449
SMAP-SMAJ-1.5D2V-550
1本(550mm)
550
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183458
SMAP-SMAJ-1.5D2V-575
1本(575mm)
575
¥
2,894
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183467
SMAP-SMAJ-1.5D2V-600
1本(600mm)
600
¥
2,897
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183476
SMAP-SMAJ-1.5D2V-625
1本(625mm)
625
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183485
SMAP-SMAJ-1.5D2V-650
1本(650mm)
650
¥
2,903
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183501
SMAP-SMAJ-1.5D2V-675
1本(675mm)
675
¥
2,906
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183510
SMAP-SMAJ-1.5D2V-700
1本(700mm)
700
¥
2,909
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183519
SMAP-SMAJ-1.5D2V-725
1本(725mm)
725
¥
2,912
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183528
SMAP-SMAJ-1.5D2V-750
1本(750mm)
750
¥
2,916
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183537
SMAP-SMAJ-1.5D2V-775
1本(775mm)
775
¥
2,919
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183546
SMAP-SMAJ-1.5D2V-800
1本(800mm)
800
¥
2,922
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183555
SMAP-SMAJ-1.5D2V-825
1本(825mm)
825
¥
2,925
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183571
SMAP-SMAJ-1.5D2V-850
1本(850mm)
850
¥
2,928
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183580
SMAP-SMAJ-1.5D2V-875
1本(875mm)
875
¥
2,931
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183589
SMAP-SMAJ-1.5D2V-900
1本(900mm)
900
¥
2,934
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183598
SMAP-SMAJ-1.5D2V-925
1本(925mm)
925
¥
2,937
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183607
SMAP-SMAJ-1.5D2V-950
1本(950mm)
950
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183616
SMAP-SMAJ-1.5D2V-975
1本(975mm)
975
¥
2,943
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183625
SMAP-SMAJ-1.5D2V-1000
1本(1000mm)
1000
¥
2,946
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183641
SMAP-SMAJ-1.5D2V-1100
1本(1100mm)
1100
¥
2,967
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183650
SMAP-SMAJ-1.5D2V-1200
1本(1200mm)
1200
¥
2,987
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183659
SMAP-SMAJ-1.5D2V-1300
1本(1300mm)
1300
¥
3,008
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183668
SMAP-SMAJ-1.5D2V-1400
1本(1400mm)
1400
¥
3,028
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183677
SMAP-SMAJ-1.5D2V-1500
1本(1500mm)
1500
¥
3,049
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183686
SMAP-SMAJ-1.5D2V-1600
1本(1600mm)
1600
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183695
SMAP-SMAJ-1.5D2V-1700
1本(1700mm)
1700
¥
3,072
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183711
SMAP-SMAJ-1.5D2V-1800
1本(1800mm)
1800
¥
3,083
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183720
SMAP-SMAJ-1.5D2V-1900
1本(1900mm)
1900
¥
3,094
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183729
SMAP-SMAJ-1.5D2V-2000
1本(2000mm)
2000
¥
3,105
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183738
SMAP-SMAJ-1.5D2V-2100
1本(2100mm)
2100
¥
3,125
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183747
SMAP-SMAJ-1.5D2V-2200
1本(2200mm)
2200
¥
3,145
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183756
SMAP-SMAJ-1.5D2V-2300
1本(2300mm)
2300
¥
3,165
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ