日本エレパーツ
中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル
SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様
両端SMAP
形状
ストレート
ケーブル
1.5D-2V
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64183975
SMAP-SMAP-1.5D2V-100
1本(100mm)
100
¥
2,793
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64183991
SMAP-SMAP-1.5D2V-125
1本(125mm)
125
¥
2,798
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184000
SMAP-SMAP-1.5D2V-150
1本(150mm)
150
¥
2,804
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184009
SMAP-SMAP-1.5D2V-175
1本(175mm)
175
¥
2,809
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184018
SMAP-SMAP-1.5D2V-200
1本(200mm)
200
¥
2,814
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184027
SMAP-SMAP-1.5D2V-225
1本(225mm)
225
¥
2,819
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184036
SMAP-SMAP-1.5D2V-250
1本(250mm)
250
¥
2,825
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184045
SMAP-SMAP-1.5D2V-275
1本(275mm)
275
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184061
SMAP-SMAP-1.5D2V-300
1本(300mm)
300
¥
2,835
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184070
SMAP-SMAP-1.5D2V-325
1本(325mm)
325
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184079
SMAP-SMAP-1.5D2V-350
1本(350mm)
350
¥
2,846
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184088
SMAP-SMAP-1.5D2V-375
1本(375mm)
375
¥
2,851
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184097
SMAP-SMAP-1.5D2V-400
1本(400mm)
400
¥
2,856
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184106
SMAP-SMAP-1.5D2V-425
1本(425mm)
425
¥
2,861
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184115
SMAP-SMAP-1.5D2V-450
1本(450mm)
450
¥
2,867
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184131
SMAP-SMAP-1.5D2V-475
1本(475mm)
475
¥
2,872
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184140
SMAP-SMAP-1.5D2V-500
1本(500mm)
500
¥
2,877
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184149
SMAP-SMAP-1.5D2V-525
1本(525mm)
525
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184158
SMAP-SMAP-1.5D2V-550
1本(550mm)
550
¥
2,883
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184167
SMAP-SMAP-1.5D2V-575
1本(575mm)
575
¥
2,887
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184176
SMAP-SMAP-1.5D2V-600
1本(600mm)
600
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184185
SMAP-SMAP-1.5D2V-625
1本(625mm)
625
¥
2,893
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184201
SMAP-SMAP-1.5D2V-650
1本(650mm)
650
¥
2,896
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184210
SMAP-SMAP-1.5D2V-675
1本(675mm)
675
¥
2,899
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184219
SMAP-SMAP-1.5D2V-700
1本(700mm)
700
¥
2,902
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184228
SMAP-SMAP-1.5D2V-725
1本(725mm)
725
¥
2,905
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184237
SMAP-SMAP-1.5D2V-750
1本(750mm)
750
¥
2,909
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184246
SMAP-SMAP-1.5D2V-775
1本(775mm)
775
¥
2,912
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184255
SMAP-SMAP-1.5D2V-800
1本(800mm)
800
¥
2,915
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184271
SMAP-SMAP-1.5D2V-825
1本(825mm)
825
¥
2,918
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184280
SMAP-SMAP-1.5D2V-850
1本(850mm)
850
¥
2,921
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184289
SMAP-SMAP-1.5D2V-875
1本(875mm)
875
¥
2,924
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184298
SMAP-SMAP-1.5D2V-900
1本(900mm)
900
¥
2,927
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184307
SMAP-SMAP-1.5D2V-925
1本(925mm)
925
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184316
SMAP-SMAP-1.5D2V-950
1本(950mm)
950
¥
2,933
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184325
SMAP-SMAP-1.5D2V-975
1本(975mm)
975
¥
2,936
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184341
SMAP-SMAP-1.5D2V-1000
1本(1000mm)
1000
¥
2,939
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184350
SMAP-SMAP-1.5D2V-1100
1本(1100mm)
1100
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184359
SMAP-SMAP-1.5D2V-1200
1本(1200mm)
1200
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184368
SMAP-SMAP-1.5D2V-1300
1本(1300mm)
1300
¥
3,001
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184377
SMAP-SMAP-1.5D2V-1400
1本(1400mm)
1400
¥
3,021
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184386
SMAP-SMAP-1.5D2V-1500
1本(1500mm)
1500
¥
3,042
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184395
SMAP-SMAP-1.5D2V-1600
1本(1600mm)
1600
¥
3,054
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184411
SMAP-SMAP-1.5D2V-1700
1本(1700mm)
1700
¥
3,065
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184420
SMAP-SMAP-1.5D2V-1800
1本(1800mm)
1800
¥
3,076
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184429
SMAP-SMAP-1.5D2V-1900
1本(1900mm)
1900
¥
3,087
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184438
SMAP-SMAP-1.5D2V-2000
1本(2000mm)
2000
¥
3,098
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184447
SMAP-SMAP-1.5D2V-2100
1本(2100mm)
2100
¥
3,118
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184456
SMAP-SMAP-1.5D2V-2200
1本(2200mm)
2200
¥
3,138
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64184465
SMAP-SMAP-1.5D2V-2300
1本(2300mm)
2300
¥
3,158
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ