曜日別特売

関西ペイント PG80専用硬化剤

関西ペイント PG80専用硬化剤 - PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤 - PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤 - PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤 - PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤 - PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤 - PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤 - PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤 - PROST's
(1件のレビュー)

関西ペイントPG80用の硬化剤です。

配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64185400pg-k-251個(25g)23mL
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185409pg80-k-501個(50g)46mL
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
641854182023c0005c025121個(60g)55mL
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
641854272023c0005c024181個(70g)64mL
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
641854362023c0005c024191個(85g)78mL
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185445pg80-k-1001個(100g)92mL
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
641854612023c0005c025131個(120g)110mL
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
641854702023c0005c024201個(140g)128mL
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185479pg80-k-1501個(150g)138mL
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
641854882023c0005c025141個(180g)165mL
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
641854972023c0005c024211個(170g)156mL
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
641855062023c0005c024221個(210g)193mL
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185515pg80-k-2001個(200g)183mL
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
641855312023c0005c025151個(240g)220mL
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
641855402023c0005c024231個(255g)234mL
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185549pg80-k-2501個(250g)229mL
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
641855582023c0005c024241個(280g)257mL
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185567pg80-k-3001個(300g)275mL
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
641855762023c0005c024251個(340g)312mL
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
641855852023c0005c025161個(360g)330mL
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185601pg80-k-3501個(350g)321mL
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185610pg80-k-4001個(400g)367mL
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
641856192023c0005c025171個(420g)385mL
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185628pg80-k-4501個(450g)413mL
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
641856372023c0005c025181個(480g)440mL
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185646pg80-k-5001個(500g)459mL
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185655pg80-k-1kg1個(1kg)917mL
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
64185671PG80-361個(3.6kg)3303mL
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64185445
2026-01-05
用途: バイクの塗装の時に使用
建設業・工事業

少量だけ欲しかったので、こちらで購入しました。
使った感想ですがPG80は効果時間も早く、効果後の耐久性も申し分ないです。
次回、塗装する時はまた、PG80を使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする