曜日別特売

EC形中空ジャッキ

EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
ピストンロッドはメッキ付です。
許容横荷重は揚力の1/20です。
押引共油圧作動です。
中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)
テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。
複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
吊環なし

仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)74所要油量(mL)955最低高さ(mm)360寸法g(mm)2ロッド径(Φmm)71寸法v(mm)10シリンダ外径D(Φmm)115シリンダ内径d(Φmm)90ベースネジ径c(mm)2-M10×12Lポートまでの高さL(mm)35ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2ポート間距離(mm)P:245センターホール径(Φmm)q:33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64196557EC30H20-
260,000199,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72189367EC30H20【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
260,000199,800
169,800
アウトレット
186,780(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする