EC30H20【ワケあり】 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 72189367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC30H20【ワケあり】 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 72189367
EC30H20【ワケあり】 EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所 72189367

EC形中空ジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72189367
品番
EC30H20【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)アウトレット
¥199,80078,980

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
ピストンロッドはメッキ付です。
許容横荷重は揚力の1/20です。
押引共油圧作動です。
中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)
テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。
複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
吊環なし

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
揚力(tf):30
ストローク(mm)
200
寸法(mm)
-0.2 -0.3 u:93
揚力(kN)
300
受圧面積(cm2)
47.71
寸法s(mm)
74
所要油量(mL)
955
最低高さ(mm)
360
寸法g(mm)
2
ロッド径(Φmm)
71
寸法v(mm)
10
シリンダ外径D(Φmm)
115
シリンダ内径d(Φmm)
90
ベースネジ径c(mm)
2-M10×12L
ポートまでの高さL(mm)
35
ポートネジm
NPT3/8mm
推奨ポンプ
【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
ポート間距離(mm)
P:245
センターホール径(Φmm)
q:33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする