曜日別特売

クランプ接地抵抗計

クランプ接地抵抗計 - はくでんクランプ接地抵抗計 - はくでんクランプ接地抵抗計 - はくでん

接地抵抗・回路抵抗、漏電流を試験するために使用されます。
抵抗と電流が同じ画面に表示され、リアルタイムクロック、データストレージ、データレビュー、アラーム、自動シャットダウンなどの機能も備えています。
広い測定範囲、高分解能、便利な操作、持ち運びが簡単、正確で信頼性が高く、安定した性能と強力な抗干渉能力を備えています。

寸法(mm)295×85×58測定範囲[ 接地抵抗 ] 0.010~1200Ω [ 電流 ] 0.0mA~20.0A質量(g)1180(バッテリー含む)電源単三電池×4本(別売)適合規格IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557-1耐電圧電気回路と外箱間でAC3700V/RMS表示4桁LCDディスプレイ、ブラックスクリーン電源自動OFF5分、10分、15分、20分で自動電源オフの時間を設定可能消費電力(mA)最大115測定機能接地抵抗、ループ抵抗、漏電流使用温湿度範囲-10℃~40℃ 80%RH以下表示機能Ω+A 同時表示保存温湿度範囲-20℃~60℃ 70%RH以下メモリー機能メモリ保存数500個絶縁抵抗電気回路と外箱間で20MΩ以上/500Vクランプ寸法(mm)55×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198621HDT-4800
104,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする