曜日別特売

接地抵抗計

接地抵抗計 - はくでん

接地抵抗を測定するだけでなく、低抵抗導体の抵抗値と接地電圧を測定します。

寸法(mm)170×115.6×57.7測定範囲接地抵抗 0~19.99Ω 2~199.9Ω 20~1999Ω 接地電圧 0~200V質量(g)457適合規格IEC 61010-1 CAT 330V 汚染度2 IEC 61010-2-31 lEC 61557-1,5 IEC 60529(IP54)耐電圧AC1500V/1分間測定方式2極式/3極式分解能0.1V / 【接地】0.01~1Ω応答時間地抵抗: 約5秒 地電圧: 約2秒使用温湿度範囲0~40℃ 85%RH以下保存温湿度範囲-20~60℃ 90%RH以下確度±2%rdg(接地抵抗 接地電圧共に)過電圧保護接地抵抗 AC200V10秒間 接地電圧 AC300V30秒絶縁抵抗電線とゴムケース間で5MΩ以上/500V連続測定すべてのレンジで連続測定可能バックライトあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198630HDT-4105B
42,900
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする