曜日別特売

プログラマブル直流安定化電源

プログラマブル直流安定化電源 - はくでん

高精度な電圧・電流制御と低リップル性能を備え、SCPIやModbus通信にも対応。研究開発や評価試験、電源供給に適した多機能直流安定化電源です。

質量(kg)3.5電源100VAC 50Hz/60Hz電力(W)出力:400精度【リードバック】[電圧] <0.01%+20mV [電流] <0.1%+20mA出力電圧(V)0~80出力電流(A)0~20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×86×360分解能[電圧] 10mV [電流] 10mAインターフェース[標準]RS232、RS485、USBホスト、USB、LANディスプレイ4.3 インチ TFT LCD温度係数[電圧] 0.02% / ℃+10mV [電流] 0.03% / ℃+10mA入力変動[CV] <0.01%+2.5mV [CC] <0.1%+2.5mA負荷変動[CV] <0.01% +10mV [CC] <0.1%+5mAプロトコル【通信】SCPI、Modbusリップルノイズ[電圧] <50mVrms [電流] <15mArmsプログラミング【精度】[電圧] <0.01%+20mV [電流] <0.1%+10mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198876HD6722-JDP
245,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64198876HD6722-JDP70011841ETP8015EHD6722-JDP プログラマブル直流安定化電源 はくでん 70011841プログラマブル直流安定化電源はくでん1個
189,800
税込208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする