曜日別特売

プログラマブル直流安定化電源

プログラマブル直流安定化電源 - はくでんプログラマブル直流安定化電源 - はくでんプログラマブル直流安定化電源 - はくでん

電圧と電流の利用範囲が広く、1台で複数の小型電源の置き換えが可能です。
RS232通信インターフェースを標準装備し、SCPIプロトコルをサポートし、リモートコントロールを容易にします。

質量(kg)2.5電源100VAC 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×174×255分解能[電圧] 10mV [電流] 1mAインターフェースRS232、リモート補償ディスプレイ2.8 インチ LCD 4 桁表示動作環境0~40℃ 20~80%(結露なし)保管環境-20~70℃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
出力電圧(V)
出力電流(A)
定格出力電力(W)
温度係数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198840HD6730-JDP【プログラミング】[電圧] <0.1% +10mV [電流] <0.3% +30mA、【リードバック】[電圧] <0.1% +10mV [電流] <0.3%+10mA0~400~30360W[電圧] ≦300ppm/℃ [電流] ≦300ppm/℃
171,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64198849HD6731-JDP【プログラミング】[電圧] <0.1% +10mV [電流] <0.3% +10mA、【リードバック】[電圧] <0.1% +10mV [電流] <0.3%+10mA0~800~15360W[電圧] ≦300ppm/℃ [電流] ≦300ppm/℃
196,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64198858HD6720-JDP【プログラミング】[電圧] <0.05% +10mV [電流] <0.2% +2mA、【リードバック】[電圧] <0.05% +10mV [電流] <0.2%+2mA0~600~5100W[電圧] ≦100ppm/℃ [電流] ≦200ppm/℃
83,300
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64198867HD6721-JDP【プログラミング】[電圧] <0.05% +10mV [電流] <0.3% +5mA、【リードバック】[電圧] <0.05% +10mV [電流] <0.3%+5mA0~600~8180W[電圧] ≦100ppm/℃ [電流] ≦200ppm/℃
128,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする