曜日別特売

LINKSOLAR 200W Flexible Solar Panel

LINKSOLAR 200W Flexible Solar Panel - DJILINKSOLAR 200W Flexible Solar Panel - DJILINKSOLAR 200W Flexible Solar Panel - DJI

互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500

セット内容ソーラーパネル×1、MC4 - XT60 ケーブル×1寸法(mm)1466×783×24(ジャンクションボックスを含む)質量(kg)約3.2開放電圧(V)20.4動作温度(℃)-20~60短絡電流(A)12.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642216261565994097
オープン
17,600
19,360(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする