曜日別特売

Zignes 120W ソーラーパネル

Zignes 120W ソーラーパネル - DJIZignes 120W ソーラーパネル - DJIZignes 120W ソーラーパネル - DJIZignes 120W ソーラーパネル - DJI

互換性:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)、
DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)

質量(kg)5.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(展開時)1365×580×36 / (折り畳み時)365×580×70定格出力(W)120開放電圧(V)最大26短絡電流(A)最大7内容量1個
注意
※セット内容:Zignes 120W ソーラーパネル × 1
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221617971029
オープン
16,550
18,205(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする