用途小型トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。成分DPF燃焼強化剤(DPF・DPD・DPR)、エンジン清浄剤(インジェクター)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)