東安
スライドハンマー
T字ハンドルで握りやすい!
用途
凹んだ箇所にワッシャーを溶接し、引き出すときに使用します。
フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。
その他、バイクマフラーのサイレンサーの取り外しや
キャンプの時のペグ抜きとしてもご使用いただけます。
質量(g)
1417
全長(cm)
約48.5(フックアタッチメントを含む)
ナット
M12×1.75
フック径(mm)
7( 注意:内径7mm以上のワッシャーをご使用ください )
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64226727
TW-S48
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください