曜日別特売

SumiReamer ホルダ

SumiReamer ホルダ - 住友電工ハードメタル

高速、高送りによる高能率化を実現!
容易なインサート交換。
モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。
センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。
高トルク(高負荷)加工に対応。

内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
首下長(mm)
ボルト(mm)
寸法LF(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64272629SRB16-10-100SDキャップスクリュー:C00-90-22(4.0N・m)、レンチ:G00-20-27、トルクレンチ:G00-40-11602.5100T15
172,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272638SRB16-10-160SDキャップスクリュー:C00-90-22(4.0N・m)、レンチ:G00-20-27、トルクレンチ:G00-40-111202.5160T15
176,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272647SRB19-12-115SDトルクレンチ:G00-40-11703.0115T20
176,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272656SRB19-12-185SDトルクレンチ:G00-40-111403.0185T20
184,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272665SRB24-16-128SDトルクレンチ:G00-40-12804.0128T30
177,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272681SRB24-16-208SDトルクレンチ:G00-40-121604.0208T30
186,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272690SRB29-20-145SDトルクレンチ:G00-40-12954.0145T30
211,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272699SRB29-20-240SDトルクレンチ:G00-40-121904.0240T30
218,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272708SRB36-25-170SDトルクレンチ:G00-40-121104.0170T30
223,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272717SRB36-25-274SDトルクレンチ:G00-40-122144.0274T30
234,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272726SRD16-10-100SDトルクレンチ:G00-40-11602.5100T15
172,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272735SRD16-10-160SDトルクレンチ:G00-40-111202.5160T15
176,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272751SRD19-12-115SDトルクレンチ:G00-40-11703.0115T20
176,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272760SRD19-12-185SDトルクレンチ:G00-40-111403.0185T20
184,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272769SRD24-16-128SDトルクレンチ:G00-40-12804.0128T30
177,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272778SRD24-16-208SDトルクレンチ:G00-40-121604.0208T30
186,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272787SRD29-20-145SDトルクレンチ:G00-40-12954.0145T30
211,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272796SRD29-20-240SDトルクレンチ:G00-40-121904.0240T30
218,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272805SRD36-25-170SDトルクレンチ:G00-40-121104.0170T30
223,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64272821SRD36-25-274SDトルクレンチ:G00-40-122144.0274T30
234,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする