住友電工ハードメタル
つっきるくんJr. ホルダ
Φ100mmまでの大径加工
鋼シャンクで経済的
1コーナーセルフグリップタイプ
用途
突切り
全長(mm)
125
溝幅(mm)
5
頭部寸法(mm)
LH2:35
勝手
左[L]
シャンク幅(mm)
20
シャンク高さ(mm)
20
最大突切り径(mm)
60
刃先(mm)
20
寸法HF(mm)
20
FIG
1
頭部LH(mm)
-
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64304190
STFSL2020-5
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください