曜日別特売

クイックチェンジホルダ シャンク

クイックチェンジホルダ シャンク - 住友電工ハードメタル

シャンクとヘッドの適合サイズが合致する組み合わせでご使用ください。

用途くし刃式自動盤用工具。全長(mm)84内容量1本
注意
※スクリュー部の飛び出しが気になる場合は、別売りのトルクスタイプのスクリューがございます。
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
適合サイズ
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
寸法BH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64322505APM-R1616X84J飛び出し幅:416161620.0
59,500
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
64323239APM-R1010X84J飛び出し幅:310101013.5
56,300
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
64323248APM-R1212X84J飛び出し幅:312121216.0
56,300
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする