曜日別特売

クイックチェンジホルダ ヘッド

クイックチェンジホルダ ヘッド - 住友電工ハードメタルクイックチェンジホルダ ヘッド - 住友電工ハードメタルクイックチェンジホルダ ヘッド - 住友電工ハードメタルクイックチェンジホルダ ヘッド - 住友電工ハードメタルクイックチェンジホルダ ヘッド - 住友電工ハードメタルクイックチェンジホルダ ヘッド - 住友電工ハードメタルクイックチェンジホルダ ヘッド - 住友電工ハードメタルクイックチェンジホルダ ヘッド - 住友電工ハードメタル

嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。

用途くし刃式自動盤用工具。内容量1個
注意
※ヘッドがシャンクにはまって取りにくい場合は、トルクレンチのグリップ側で軽く叩いて振動を与えてください。
※画像は代表画像を使用しています。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さH(mm)
寸法LF(mm)
オフセット
中心から刃先までの距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64322916APM16-SCLCR0602J1617.9100020.0
65,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
64322925APM16-SCLCR09T3J1617.9100020.0
65,100
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
64322941APM16-SDJCR0702J1617.9100020.0
65,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
64322950APM16-SDJCR11T3J2217.9106020.0
65,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
64322959APM16-SVJBR1103J2217.9106020.0
65,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
64322968APM16-SVJCR1103J2217.9106020.0
65,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
64322977APM16-SVJPR1103J2217.9106020.0
65,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
64322986APM16-PTGNR1604J26221100.520.5
77,200
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
64323309APM10-SCLCR0602J1611.9100013.5
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323318APM10-SCLCR09T3J1611.9100013.5
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323327APM10-SDJCR0702J1611.9100013.5
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323336APM10-SDJCR11T3J2011.9104013.5
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323345APM10-SVJBR1103J2211.9106013.5
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323361APM10-SVJCR1103J2211.9106013.5
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323370APM10-SVJPR1103J2211.9106013.5
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323379APM12-SCLCR0602J1613.9100016.0
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323388APM12-SCLCR09T3J1613.9100016.0
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323397APM12-SDJCR0702J1613.9100016.0
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323406APM12-SDJCR11T3J2213.9106016.0
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323415APM12-SVJBR1103J2213.9106016.0
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323431APM12-SVJCR1103J2213.9106016.0
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
64323440APM12-SVJPR1103J2213.9106016.0
61,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする