曜日別特売

スミポリゴン GND型ホルダ

スミポリゴン GND型ホルダ - 住友電工ハードメタルスミポリゴン GND型ホルダ - 住友電工ハードメタルスミポリゴン GND型ホルダ - 住友電工ハードメタル
ねじ皿ねじ:BFTX0619N(7.5N・m)レンチTT25FIG1内容量1個
注意
※ホルダにインサート、カセットは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
勝手
刃先(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281695PSC40 GND228000LGNDCM R/L ○○○80L2240
52,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281711PSC40 GND228000RGNDCM R/L ○○○80R2240
52,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281720PSC40 GND425290LGNDCM L/R○○○52.5L4240
52,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281729PSC40 GND425290RGNDCM L/R○○○52.5R4240
52,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281738PSC50 GND278000LGNDCM R/L ○○○80L2750
58,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281747PSC50 GND278000RGNDCM R/L ○○○80R2750
58,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281756PSC50 GND475590LGNDCM L/R○○○55L4750
58,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64281765PSC50 GND475590RGNDCM L/R○○○55R4750
58,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332908PSC63 GND338000LGNDCM R/L ○○○80L3363
66,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332917PSC63 GND338000RGNDCM R/L ○○○80R3363
66,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332926PSC63 GND545790LGNDCM L/R○○○57L5463
66,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332935PSC63 GND545790RGNDCM L/R○○○57R5463
66,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする