曜日別特売

スミポリゴン ホルダ

スミポリゴン ホルダ - 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ - 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ - 住友電工ハードメタル
用途内部給油/外径仕様外径用 スクリューオン形状Vねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)適合チップVC□□1604○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZナットCPV33N切刃形状JレンチTRX10敷板SVP32FIG1内容量1個
注意
※設計上、ATCやエクステンションバーが使用できない可能性があります。
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
部品名称
勝手
刃先(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64282131PSC50 SVJCL35060-1660ピン:VP25、敷板用レンチ:LH025L3550
44,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64282219PSC50 SVJCR35060-1660ピン:VP25、敷板用レンチ:LH025R3550
44,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64282246PSC40 SVJCL27050-1650ピン:VP20、敷板用レンチ:LH025L2740
42,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64282289PSC40 SVJCR27050-1650ピン:VP20、敷板用レンチ:LH025R2740
42,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64282316PSC63 SVJCL45065-1665ピン:VP25、敷板用レンチ:LH025L4563
51,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332881PSC63 SVJCR45065-1665ピン:VP25、敷板用レンチ:LH025R4563
51,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする